Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbauleuchte 4000K EBRME-LED 2 #0822822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbauleuchte 4000K EBRME-LED 2 #0822822
LED-Einbauleuchte 4000K EBRME-LED 2 #0822822
Artikel-Nr.:
     3517I-37552557
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0822822
EAN/GTIN:
     4029299400113
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbauleuchte 4000K EBRME-LED 2 #0822822

Deckenleuchte der EBRME-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3910 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 309,70*
€ 361,33*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 313,53*
€ 364,85*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 317,55*
€ 369,06*
Frei Haus
ab € 320,54*
€ 372,65*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 322,94*
€ 376,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,06*
€ 439,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,58*
€ 435,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,38*
€ 419,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,52*
€ 411,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,55*
€ 377,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210163
ab € 5,98*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210127
ab € 4,20*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210076
ab € 24,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210078
ab € 24,95*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210079
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.