Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbau-Stromwandler 1000A/1A 0,5 855-5001/1000-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-37456157
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-5001/1000-000
EAN/GTIN:
     4050821880639
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Kabelumbau-Stromwandler 1000A/1A 0,5 855-5001/1000-000

Kabelumbau-Stromwandler
Primärer Bemessungsstrom 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsleistung 0,5 VA
Genauigkeitsklasse 0,5
Leitungslänge 5 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0,5 VA
Genauigkeitsklasse:
0,5
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
42 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: wago aufsteckstromwandler, aufsteckstromwandler, Strommesstransformator, Wandler, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Messtransformator, Messtrafo, Messstromtransformator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,08*
€ 94,06*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,7785*
€ 94,1585*
Frei Haus
ab € 83,87*
€ 97,96*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,68*
€ 99,80*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,52*
€ 102,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8873
ab € 59,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-493
ab € 207,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494
ab € 226,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-000
ab € 273,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8875
ab € 33,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495
ab € 266,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-000
ab € 374,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 68,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 44,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.