Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte 16/2404.28/5346


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte 16/2404.28/5346
Pendelleuchte 16/2404.28/5346
Artikel-Nr.:
     3517I-37185274
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     16/2404.28/5346
EAN/GTIN:
     4022671117920
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte 16/2404.28/5346

ROMO, Pendelleuchte, schwarz - gold, LED nicht austauschbar, direkt/indirekt, IP20
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
mehrfarbig
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Ausführung des Rasters:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,75*
€ 623,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,48*
€ 615,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,94*
€ 593,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,29*
€ 575,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,28*
€ 527,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.