Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compactlights + Aufroller 3846-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compactlights + Aufroller 3846-100
Compactlights + Aufroller 3846-100
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-37173709
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     3846-100
EAN/GTIN:
     7318303846106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette

Compactlights + Aufroller 3846-100

Micro LED Compactlights Lichterkette mit Kabelaufroller Schwarz-Rot, schwarzes Kabel, 30 V Außentrafo, 6 W, ZL10 m, LA 2,2,
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Anzahl der Lichtpunkte:
600
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Lichterkette
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
30 V
Batteriebetrieben:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.