Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftkerzenkette CIK innen 15tlg.E10/3W 530919


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftkerzenkette CIK innen 15tlg.E10/3W 530919
Schaftkerzenkette CIK innen 15tlg.E10/3W 530919
Artikel-Nr.:
     3517I-37170315
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     530919
EAN/GTIN:
     4001233530919
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette

Schaftkerzenkette CIK innen 15tlg.E10/3W 530919

15 Schaftkerzen für innen, 16V, 3W, klar, Sockel E10, Fassungsabstand 60 cm, Zuleitung 2x 1,50m, teilbarer Stecker
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Anzahl der Lichtpunkte:
15
Leuchtmittel:
Glühlampe
Ausführung:
Lichterkette
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 37,90*
€ 45,86*
1
€ 5,95*
ab € 37,84*
€ 51,42*
5 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 80,25*
€ 103,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,5734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,5389
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,90*
€ 45,101
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 458,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.