| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37169317 Herst.-Nr.: 88735 EAN/GTIN: 4034451887350 |
| |
|
| | |
| LED-Lichtschlauch 3m 24V IP44 wws 88735 LED Lichtschlauch 3m (System24), 42 LEDs, warmweiß, für den Außenbereich IP44 - verlängerbar. 14 Dioden/0,3W je Meter. Zum Betrieb wird ein Trafo benötigt, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Für den Innen und Außenbereich geeignet, mit schraubbarem Verbindungsstecker und -kupplung. Systemlichterketten können Problemlos aneinander gereiht und kombiniert werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlauch | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: | 14 | Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß: | 6 | Lampenleistung je Meter: | 0,3 W | Lampenleistung je Fuß: | 0,372 W | Spannungsart: | DC | Lampenspannung: | 24 V | Ausstrahlungswinkel: | 120 ° | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,51* | € 16,75* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,62* | € 16,89* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,91* | € 21,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|