| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37169083 Herst.-Nr.: 58336 EAN/GTIN: 4034451583368 |
| |
|
| | |
| LED-Lichtervorhang 4x1,5m 230V Out wws 58336 Das Hauptträgerkabel besteht je nach Typ aus mehreren Segmenten. Daran sind die ungleichmäßig langen Stränge im 90° Winkel fixiert, sodass eine Eiszapfenform entsteht. Mit Hilfe des patentierten Quick-Fix-Systems können bis zu 10 Ketten problemlos aneinander gekoppelt werden. Einzelne Stränge sind nicht austauschbar, dafür können die einzelnen Segmente problemlos ersetzt werden. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Ausführung: | Lichtvorhang/-netz | Anzahl der Lichtpunkte: | 304 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Farbe: | sonstige | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 230 V | Anschlussleistung: | 14 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 215,92* | € 261,58* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 280,65* | € 337,77* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 348,67* | € 415,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|