| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37069968 Herst.-Nr.: LM85050 EAN/GTIN: 4020856850501 |
| |
|
| | |
| LED-Röhrenlampe E14 818, gold LM85050 FILAMENT GOLD LED-T-Kolben-Lampe (180 Lumen) und E14-Sockel für extrawarmweißes Licht (1800 Kelvin). Die nostalgischen Glaskolben spenden ein zauberhaftes, goldwarmes Licht. Durch die besonders niedrige Farbtemperatur sind sie perfekt für die stimmungsvolle, romantische Beleuchtung von Wohnräumen, Bars oder Lounges geeignet. Die Optik der klassischen Glühfadenlampen wird stilecht durch die messingfarbenem Lampensockel ergänzt. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leistungsfaktor: | 0,5 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 2,5 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 180 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 180 lm | Lampenlichtausbeute: | 72 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,93* | € 6,05* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,98* | € 6,12* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,51* | € 6,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,37* | € 6,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,13* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|