Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe E14 927, DimTone MASLEDCand #44935000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Kerzenlampe E14 927, DimTone MASLEDCand #44935000
LED-Kerzenlampe E14 927, DimTone MASLEDCand #44935000
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-37068634
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     44935000
EAN/GTIN:
     8719514449350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Kerzenlampe E14 927, DimTone MASLEDCand #44935000

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren diese LED-Glühfaden-Lampen die vertrauten Formen von Kerzen- und Tropfenformlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt eignet sich ideal, um den Kunden eine gemütliche Atmosphäre zu bieten. Die MASTER LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform können auf verschiedene Lichtstärken und auch auf verschiedene Farbtemperaturen gedimmt werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
D
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
15 mA
Leistungsfaktor:
0,6
Nennspannung:
220..240 V
Lampenleistung:
2,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
340 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
340 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 6,14*
11 Tage
324
€ 6,90*
ab € 3,85*
€ 6,14*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,46*
€ 6,74*
€ 5,95*
ab € 4,53*
€ 6,83*
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,75*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
44939800
ab € 3,55*
Ähnlich
Philips
44941100
ab € 3,48*
Ähnlich
Philips
44949700
ab € 3,75*
Ähnlich
Philips
44957200
ab € 4,26*
Ähnlich
Philips
44961900
ab € 6,03*
Ähnlich
Philips
44937400
ab € 3,55*
Ähnlich
Philips
44951000
ab € 3,68*
Ähnlich
Philips
44953400
ab € 3,52*
Ähnlich
Philips
47771100
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.