| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37067951 Herst.-Nr.: 43719797 EAN/GTIN: 4008597197970 |
| |
|
| | |
| LED-Tube T8 EM RL-T8 36S MS840G13EM T8-LED-Röhre mit Bewegungsmelder, neutralweiß, Glaskolben, nicht dimmbar, Sockel G13. Installationsanleitung beachten! Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | C | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Nennstrom: | 60 mA | Leistungsfaktor: | 0,9 | Nennspannung: | 220..240 V | Lampenleistung: | 13,1 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 2100 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 2100 lm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 8 | | € 5,90* | ab € 16,72* | € 22,12* | | | | | | | | 8 | | € 5,95* | ab € 17,47* | € 22,95* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 16,63* | € 23,85* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 18,89* | € 27,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|