| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37058914 Herst.-Nr.: 33707 EAN/GTIN: 4034451337077 |
| |
|
| | |
| LED-Komp.Leuchtstofflampe 533mm 2G11 6300K220° 33707 Ersatz für Kompaktleuchtstofflampen mit 2G11-Sockel, Direktanschluss an 230-V-Netzspannung. Kompakte Bauweise, passt in praktisch jedes Gehäuse. Temperaturbereich: -20° bis +45° Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): <1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | F | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,9 | Nennspannung: | 230 V | Lampenleistung: | 18 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 1650 lm | Lampenlichtausbeute: | 92 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4-Pin Kompaktleuchtstofflampe, 4-Stift Kompaktleuchtstofflampe, Energiesparlampe HF-Betrieb, Kompaktlampen HF-Betrieb, Kompaktleuchtstofflampe 4-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 4-Stift, Kompaktleuchtstofflampe HF-Betrieb, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, LED Röhre, LED Tube, 2g11 leuchtmittel 18w, 2g11 leuchtmittel, scharnberger+has. led röhre, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 57,10* | € 73,59* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,19* | € 73,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,25* | € 74,73* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,92* | € 79,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,00* | € 91,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|