| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37057826 Herst.-Nr.: 34850 EAN/GTIN: 4034451348509 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe GU10 230VAC uv 30° 34850 LED Spot, UV Licht mit Wellenlänge 395-405 nm. Zur Deko-, Fassaden- oder Jahrmarktbeleuchtung. Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Leistungsfaktor: | 0,5 | Nennspannung: | 100..240 V | Lampenleistung: | 4,5 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 68 lm | Lampenlichtausbeute: | 15 lm/W | Lampenform: | Reflektor | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, UV-LED, led reflektorlampe 4,5w, leuchtmittel gu10, led gu10 dimmbar, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 19,18* | € 23,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,66* | € 24,42* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,23* | € 25,32* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,09* | € 27,54* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,47* | € 28,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|