| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-37057673 Herst.-Nr.: MM47901 EAN/GTIN: 4020856479016 |
| | |
|
| | |
| LED-Standardlampe BLU 11W E27 810lm 828 MM 47901 LED Classic der LED-Smart-Lighting-Serie. Intelligente Lichtsteuerung per Bluetooth zum Schalten und stufenlosen Dimmen. Software: INGENIUM Blu App für iOS / Android auf Smartphone oder Tablet installieren und einfach, flexibel und kostengünstig bedienen. LED Leuchtmittel der Smart-Serie mit klassischer Bauform und gewohntem Glühlampendesign. Eignet sich sowohl für den Betrieb in geschlossenen sowie in offenen Leuchten. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220..240 V | Leistungsfaktor: | 0,9 | Lampenleistung: | 11 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 810 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 810 lm | Lampenlichtausbeute: | 73,64 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Birnenform | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, led reflektorlampe e27, birnenlampe, reflektorlampe e27 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 2,78* | € 2,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,17* | € 3,51* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,32* | € 3,71* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,43* | € 3,87* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 2,47* | € 3,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|