Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe PAR16 35° Glas 2800K MM26622


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe PAR16 35° Glas 2800K MM26622
LED-Reflektorlampe PAR16 35° Glas 2800K MM26622
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-37050670
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM26622
EAN/GTIN:
     4020856266227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED-Reflektorlampe PAR16 35° Glas 2800K MM26622

LED Glas Reflektor der Economy-Serie bietet das klassische Erscheinungsbild von Halogenspots sowie hohe Energieeinsparung und gute Lichtausbeute. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Kompakte Form, einfach zu installieren und für Bewegungsmelder geeignet.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Leistungsfaktor:
0,4
Lampenleistung:
4,7 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
390 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
345 lm
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Lichtstärke:
650 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,64*
€ 2,64*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,16*
€ 3,47*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,26*
€ 3,62*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,26*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM76742
ab € 9,23*
Ähnlich
MEGAMAN
627352
ab € 4,77*
Ähnlich
MEGAMAN
MM26642
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.