Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T5 f. EVG G5, 865, 1149mm MASLEDtube#74333100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Tube T5 f. EVG G5, 865, 1149mm MASLEDtube#74333100
LED-Tube T5 f. EVG G5, 865, 1149mm MASLEDtube#74333100
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517I-37050084
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     74333100
EAN/GTIN:
     8718696743331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5

LED-Tube T5 f. EVG G5, 865, 1149mm MASLEDtube#74333100

Die Philips MASTER LEDtube T5 HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T5-Leuchtstofflampen und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen gegenüber herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen. LEDtubes bieten die schnellste und einfachste Möglichkeit zur Umrüstung vorhandener Leuchten. auf LED-Technologie. Die Installation ist sicher und durch den direkten Lampenwechsel absolut einfach.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
70..120 V
Nennstrom:
150..350 mA
Leistungsfaktor:
0,92
Lampenleistung:
16,5 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
2500 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2500 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 13,51*
€ 16,48*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,77*
€ 17,19*
1
€ 8,50*
ab € 17,50*
€ 17,50*
10
€ 5,95*
ab € 14,50*
€ 17,57*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 17,13*
€ 23,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,36*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,45*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 14,11*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 15,34*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 15,29*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,12*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 14,49*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,65*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 13,66*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 14,80*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,69*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,52*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,22*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,95*
Ähnlich
Philips
871869674325600
ab € 9,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.