Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller basic 5108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller basic 5108
Artikel-Nr.:
     3517I-36975297
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     5108
EAN/GTIN:
     4260629149023
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Controller basic 5108

HCL-Steuergerät zur Ansteuerung von Leuchten mit HCL-Farblichtsteuerung auf Basis DALI Farbtemperatursteuerung und Dimmung über einen handelsüblichen Taster Für bis zu 32 Leuchten
Weitere Informationen:
Dimmung DALI:
ja
Ohne Dimmfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
130 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 116,56*
€ 146,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,89*
€ 147,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,46*
€ 173,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,72*
€ 156,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,56*
€ 138,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOTLUX
2827-299120
€ 80,36*
Zubehör
DOTLUX
2828-299120
€ 104,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.