| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36952805 Herst.-Nr.: 147230 EAN/GTIN: 4050732147968 |
| |
|
| | |
| Schutzbaustein SP230/10K 220/240V 147230 Leuchten-Schutzbaustein SP 230/10 K Für elektronische Betriebsgeräte Beim Betrieb elektronischer Komponenten in der Beleuchtung besteht häufig die Notwendigkeit, die Komponenten verstärkt gegen Spannungsspitzen zu schützen. Diese auch als Transienten bezeichneten Überspannungen können verschiedenste Ursachen haben. Sie können beim Schalten induktiver Lasten oder durch atmosphärische Entladungenwie Blitzeinschlag in das Netz oder Erdreich entstehen. Weitere Informationen: | | Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N): | 5000 kA | Polzahl: | 2 | Mit Fernmeldekontakt: | nein | Signalisierung am Gerät: | ohne | Prüfklasse Typ 3: | nein | Mit Entstörfilter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überspannungsadapter, Geräteschutz, Überspannungsschutzgerät, Schutzadapter, Feinschutz, Endgeräteschutz, Geräteüberspannungsschutz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,72* | € 23,57* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 16,95* | € 23,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,03* | € 23,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 18,83* | € 26,29* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 19,54* | € 27,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|