| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36951761 Herst.-Nr.: 53303 EAN/GTIN: 4034451533035 |
| |
|
| | |
| Fassung GU10 53303 Fassung GU-10 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | GU10 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | sonstige | Mit Bügel: | nein | Nippelgewinde: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 0,83* | € 1,46* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,84* | € 1,47* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,92* | € 1,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,94* | € 1,64* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,06* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|