| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36880309 Herst.-Nr.: 41216 EAN/GTIN: 4034451412163 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 40x64mm E27 65V 15W klar 41216 Allgebrauchsglühlampe Kugelform E27, auch für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinem Leuchtenglas bzw. Leuchtenschirm geeignet. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lichtstrom: | 100 lm | Lampenspannung: | 65 V | Lampenleistung: | 15 W | Sockel: | E27 | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 40 mm | Gesamtlänge: | 64 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Sockel E27, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, tropfen glühlampe e27 15w, glühlampe e27 15w, glühlampe e27, Lampe, Leuchtmittel, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, AGL |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,63* | € 6,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 4,67* | € 7,00* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 5,29* | € 7,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,30* | € 7,79* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,55* | € 8,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|