| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36878339 Herst.-Nr.: 48207 EAN/GTIN: 4034451482074 |
| |
|
| | |
| Nählichtlampe 22x63mm E14 235V 25W mAtt 48207 Stoßfestes Ersatzleuchtmittel für Nähmaschinen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 25 W | Lampenspannung: | 235 V | Nennstrom: | 106 mA | Lichtstrom: | 160 lm | Sockel: | E14 | Ausführung: | mattiert | Farbe: | farblos | Durchmesser: | 22 mm | Gesamtlänge: | 63 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,88* | € 3,13* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,88* | € 3,13* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,13* | € 3,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,23* | € 3,64* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,42* | € 3,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|