| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36877141 Herst.-Nr.: 40675 EAN/GTIN: 4034451406759 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 45x75mm E14 230V 25W flame 40675 Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, E14, flame. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtenschirmen geeignet. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 25 W | Lampenspannung: | 230 V | Lichtstrom: | 105 lm | Sockel: | E14 | Ausführung: | Softone | Farbe: | orange | Durchmesser: | 45 mm | Gesamtlänge: | 75 mm | Krypton: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,74* | € 4,32* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,75* | € 4,33* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,10* | € 4,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,24* | € 5,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,50* | € 5,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|