| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36876369 Herst.-Nr.: 12009 EAN/GTIN: 4034451120099 |
| | |
|
| | |
| Halogen-Stiftsockellampe GY6,35 12V 35W klar 12009 zur Küchen-, Eingangs- oder Spiegelbeleuchtung, für Privathaushalt sowie Shops, Gaststätten, Büro, öffentliche Einrichtung etc. Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 8000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 35 W | Lampenspannung: | 12 V | Nennstrom: | 2916 mA | Lichtstrom: | 540 lm | Sockel: | GY6,35 | Farbtemperatur: | 2800 K | Durchmesser: | 10 mm | Gesamtlänge: | 44 mm | Geeignet für Backofen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe GY6,35, Stiftsockellampe GY6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, Xenon Halogenlampe, halogen stiftsockellampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,18* | € 3,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,20* | € 3,56* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,47* | € 3,93* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,81* | € 4,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|