Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 2pin 240V 750W 300h 17551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36873858
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17551
EAN/GTIN:
     4034451175518
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Halogenlampe Sockel G9
Stiftsockellampe G9

Studiolampe 2pin 240V 750W 300h 17551

Halogenlampe zur Spezialbeleuchtung, Sicherheitshinweise sind zu beachten. Leuchtfeld 7,5*11,5 mm², 93729 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Lebensdauer (h): 300
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
750 W
Lampenspannung:
240 V
Lichtstrom:
19750 lm
Sockel:
G9,5
Farbtemperatur:
3200 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
sonstige
Lichtpunkthöhe:
60,3 mm
Gesamtlänge:
104 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 18,52*
€ 23,22*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 18,41*
€ 26,21*
1
€ 3,90*
ab € 20,98*
€ 29,61*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,67*
€ 33,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.