Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 3000W XBO 3000W/HTP XL OFR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-36872939
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321244017
EAN/GTIN:
     4008321244017
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer

Speziallampe 3000W XBO 3000W/HTP XL OFR

Produktvorteile: Kurzbogen mit sehr hoher Leuchtdichte für hellere Leinwandausleuchtung. Konstante Farbtemperatur von 6.000 K über die gesamte Lebensdauer der Lampe. Einfach zu warten. Hohe Lichtbogenstabilität. Sofort Licht auf der Leinwand dank Heißwiederzündungsfunktion. Breiter Dimmbereich. Produkteigenschaften: Leistung: 1.200 8.000 W.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
3000 W
Lampenspannung:
29 V
Lichtstrom:
130000 lm
Lichtstärke:
0 cd
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
0 K
Brennstellung:
sonstige
Bogenlänge:
6 mm
Wendelform:
ohne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,62*
€ 836,99*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,11*
€ 845,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.145,14*
€ 1.277,43*
Frei Haus
ab € 1.156,32*
€ 1.290,17*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.193,39*
€ 1.334,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.277,43*
€ 1.520,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.273,79*
€ 1.515,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.225,29*
€ 1.458,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,99*
€ 1.417,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.145,14*
€ 1.362,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.