Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 5W 12V SV8.5-8 6418ULT-02B (Bli.2)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-36872679
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321415240
EAN/GTIN:
     4008321415240
Suchbegriffe:
Autolampen C5W
C5W-Lampen
Sockel C5W
Glühlampe Soffitten

Autolampe 5W 12V SV8.5-8 6418ULT-02B (Bli.2)

Produktvorteile: Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer. Bis zu dreimal so hohe Lebensdauer (im Vergleich zu Standardlampen).
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
45 lm
Sockel:
SV8,5-8
Normbezeichnung (ECE):
C5W
Gesamtlänge:
35 mm
Durchmesser:
11 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,641*
€ 2,371*
10
€ 3,90*
ab € 1,858*
€ 2,678*
1
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 2,71*
1 Tag
186
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,59*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,371*
€ 2,82149
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,301*
€ 2,73819
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,141*
€ 2,54779
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,041*
€ 2,42879
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,641*
€ 1,95279
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,8205* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 23,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.