Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 5W 12V W2.1X9.5D 2825HCBI-02B (Bli.2)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Autolampe 5W 12V W2.1X9.5D 2825HCBI-02B (Bli.2)
Artikel-Nr.:
     3517I-36872524
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321650870
EAN/GTIN:
     4008321650870
Suchbegriffe:
Autolampen W2.1x9.5d
Leuchtmittel W2,1x9,5d
Sockel W2,1x9,5d
W2.1x9.5d-Lampen

Autolampe 5W 12V W2.1X9.5D 2825HCBI-02B (Bli.2)

Produktvorteile: Stylischer Look . Bläulich weißes Licht sorgt für Xenon-Look. Produkteigenschaften: Farbtemperatur: bis zu 4.000 K. Hoher Lichtstrom. Anwendungsgebiete: Nummernschildbeleuchtung. Positions- und Standlicht.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
50 lm
Sockel:
W2,1x9,5d
Normbezeichnung (ECE):
W5W
Gesamtlänge:
25,1 mm
Durchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: autolampen w2.1x9.5d
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 7,07*
€ 10,28*
2
€ 3,90*
ab € 8,015*
€ 11,645*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 10,28*
€ 12,2332
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,535* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 20,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.