| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36871372 Herst.-Nr.: 11313 EAN/GTIN: 4034451113138 |
| |
|
| | |
| Halogen-Flugplatzlampe GX5,3 6,6A 105W flat 11313 Airfield Lampe mit integr. Reflektor, hohe u. konstante Lichtausbeute, lange Lebensdauer, blei- und quecksilberfrei, hervorragende optische Anpassung, Ansatz und Schwellenbeleuchtung, Landebahn und Rollweg Licht, Aufsetzzonenbefleuchtung, einfacher Austausch von Industrie-Standard-Lampen. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Leistung: | 105 W | Nennstrom: | 6,6 A | Sockel: | sonstige | Technologie: | Halogenlampe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, halogen leuchtmittel gx 5,3, halogenlampe gx5 3, reflektorlampe gx 5,3 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,52* | € 30,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 21,63* | € 30,57* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,67* | € 34,58* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,96* | € 39,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|