Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe HRI-T 250W/230/B/E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogen-Metalldampflampe HRI-T 250W/230/B/E40
Halogen-Metalldampflampe HRI-T 250W/230/B/E40
Lichtdatei
Artikel-Nr.:
     3517I-36867595
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32416552
EAN/GTIN:
     4008597165528
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40

Halogen-Metalldampflampe HRI-T 250W/230/B/E40

Kompakte Halogenmetalldampflampe mit Quarzbrenner, klar, blaues Licht, Sockel E40. Betrieb mit Vorschaltgerät und Zündgerät.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
270 W
Lampenspannung:
100..110 V
Lichtstrom:
7500 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
ja
Farbtemperatur:
20000 K
Lampenlichtausbeute:
27,78 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 81,37*
€ 93,91*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 81,28*
€ 104,14*
1
Frei Haus
ab € 85,54*
€ 109,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,31*
€ 122,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,28*
€ 96,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.