| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36864579 Herst.-Nr.: 36137 EAN/GTIN: 4034451361379 |
| |
|
| | |
| Chip LED bi 5,6x20 W2x4,6d 20-28VAC/DC 12mA ugn 36137 Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Zwischen Reflektorelement und Sokel ist zur Realisierung der Bauhöhe ein Isolierteil in Leuchtfarbe der LED eingebaut. Innenraum im Bereich der Kunststoffteile zur verbesserten Wärbeabfuhr vergossen. Keine UV/IR-Strahlung. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,28 W | Lampenspannung: | 24 V | Lichtstrom: | 0 lm | Sockel: | W2x4,6d | Technologie: | LED | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,58* | € 11,04* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,60* | € 11,07* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,59* | € 12,51* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,84* | € 12,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,71* | € 14,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|