Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 7x23mm Ba7S 6V 200MA 22311


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36858936
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     22311
EAN/GTIN:
     4034451223110
Suchbegriffe:
Röhrenlampe
Leuchtmittel BA7s
Sockel BA7s
Telefonlampen

Röhrenlampe 7x23mm Ba7S 6V 200MA 22311

Miniaturlampe für vielseitigen Einsatz, zum Beispiel Schalter,Taster usw. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,2 W
Lampenspannung:
6 V
Lichtstrom:
2,4 lm
Sockel:
BA7s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,85*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,459*
€ 0,859*
10
€ 3,90*
ab € 0,52*
€ 0,97*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,99*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,61*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,859*
€ 1,02221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,629*
€ 0,74851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,549*
€ 0,65331
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.