| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36854984 Herst.-Nr.: 65150 EAN/GTIN: 4034451651500 |
| |
|
| | |
| Halogen-Projektorlampe GX5,3 21V 150W ELD 65150 Reflektorlampe für Dia- und Filmprojektion, ideal für Bühne, Studio und architektonische Beleuchtung sowie für medizinische oder wissenschaftliche Projektionsbeleuchtungssysteme, nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 150 W | Lampenspannung: | 21 V | Lichtstrom: | 320 lm | Sockel: | GX5,3 | Farbtemperatur: | 3400 K | Brennstellung: | s90 | ANSI: | ELD/EJN | Wendelform: | Doppelwendel | Reflektordurchmesser: | 50 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, halogenlampe reflektorform 150 watt, beamer ersatzlampe, halogenlampe gx5.3 150w, Leuchtmittel, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 18,16* | € 25,35* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,27* | € 25,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 20,47* | € 28,64* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,49* | € 28,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,19* | € 32,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|