| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36854958 Herst.-Nr.: 65036 EAN/GTIN: 4034451650367 |
| |
|
| | |
| Halogen-Projektorlampe G6,35 36V 400W EVD 65036 Halogen-Projektorlampe für Dia- und Filmprojektion - ohne Reflektor - G 6,35, Ansi-Code: EVD, LiF-Code: A1/239 - Bühne, Studio und architektonische Beleuchtung. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Theaterbereich bestimmt. Dieses Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Lebensdauer (h): 50 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 400 W | Lampenspannung: | 36 V | Lichtstrom: | 16000 lm | Sockel: | G6,35 | Brennstellung: | s90 | ANSI: | EVD | Wendelform: | Doppelwendel | Wendellänge: | 9,3 mm | Cool Beam: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenlampe G6.35, Halogenlampe Sockel 6.35, NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, beamer ersatzlampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,00* | € 7,50* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,03* | € 7,54* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,71* | € 8,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,98* | € 8,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,47* | € 9,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|