| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36853264 Herst.-Nr.: 44133 EAN/GTIN: 4034451441330 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe U-Form 4PIN T6 G10Q 15W 44133 Ersatzleuchtmittel für Insektenvernichter, Leuchtstofflampe in U-Form (T6BL - 4Pin), Blacklight Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Schwarzlichtlampe: | ja | Gesamtlänge: | 204 mm | Lampenform: | U | Sockel: | sonstige | Lampenleistung: | 15 W | Mittlere Nennlebensdauer: | 15000 h | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neon Rohr U-Form, Neonlampe U-Form, Neonrohr U-Form, Neonröhre U-Form, Schwarzlichtlampe, Leuchtmittel G10q, Sockel G10q, schwarzlichtlampe 15w, leuchtmittel g10q, scharnberger schwarzlichtlampe, UV-Lampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 25,97* | € 35,33* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,14* | € 35,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,53* | € 36,02* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,30* | € 43,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,37* | € 44,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|