| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36853085 Herst.-Nr.: 43066 EAN/GTIN: 4034451430662 |
| |
|
| | |
| Tropfenlampe 45x75mm B22d 12V 40W klar 43066 Kugelformlampe, Ba22d, klar - für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw. Leuchtenschirmen geeignet. Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 40 W | Lampenspannung: | 12 V | Lichtstrom: | 400 lm | Sockel: | B22d | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 45 mm | Gesamtlänge: | 75 mm | Krypton: | nein | Stoßfest: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,39* | € 3,81* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,40* | € 3,83* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,71* | € 4,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,83* | € 4,42* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,06* | € 4,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|