| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36850311 Herst.-Nr.: 26826 EAN/GTIN: 4034451268265 |
| |
|
| | |
| Soffittenlampe 11x43mm S8,5 12V 5W 26826 Soffittenlampe 11x43, S8,5. Sofitten-Lampe für den Einsatz als dekorative Raumbeleuchtung oder z.B. im Kfz als Innenraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Nummernschildbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 5 W | Lampenspannung: | 12 V | Lichtstrom: | 10 lm | Sockel: | S8,5 | Technologie: | Glühlampe | Lampenform: | sonstige | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,57* | € 0,87* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,66* | € 0,99* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,56* | € 1,02* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 0,73* | € 1,09* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,917* | € 1,347* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|