| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36754147 Herst.-Nr.: 1033/352 EAN/GTIN: 8021156031016 |
| |
|
| | |
| Glasbruchmelder Sensor IP67 GM 1033/352 Dieser passive Glasbruchmelder ist für den Anbau an die Glasflächen an Fenstern und Türen geeignet. Der Melder verfügt ein keramisches Detektorelement und hat einen Überwachungsradius von 2 m. Der Melder wird in einem weißen Kunststoffgehäuse geliefert. E Weitere Informationen: | | Meldeart: | passiver Glasbruchmelder | Überwachungsradius: | 2 m | Farbe: | weiß | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | VdS-Klasse: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 52,08* | € 67,41* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,17* | € 67,52* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,02* | € 68,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,12* | € 68,78* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 53,70* | € 69,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|