Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Low-Power Stromwandler bis 200 A CT-SC-024200#1503136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Low-Power Stromwandler bis 200 A CT-SC-024200#1503136
Low-Power Stromwandler bis 200 A CT-SC-024200#1503136
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36668991
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     1503136
EAN/GTIN:
     4251861103089
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Low-Power Stromwandler bis 200 A CT-SC-024200#1503136

Low-Power Stromwandler bis 200A
Dieser kompakte Low-Power Stromwandler
wird verwendet um Ströme bis 200A zu
Spannungen bis 333mV zu wandeln.
Ausgangsspannung 333mV
Wandlerverhältnis 200A/333mV
Genauigkeit 0,5%
Phasenfehler = 0,5°
Innendurchmesser 23,8 mm
Gewicht ca. 180g
Anschlussleitung 2 m
Frequenzbereich: 50-400Hz
Bemessungsisolationsspannung:
2500Vac/1min
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.