| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36665912 Herst.-Nr.: 00055718 EAN/GTIN: 4053877010999 |
| |
|
| | |
| Widerstandsthermometer Anschlussle geschirm 902150/10-388-1003 Das einsteckbare Widerstandsthermometer mit Anschlussleitung ermöglicht, aufgrund der Temperaturabhängigkeit des elektrischen Widerstandes seines eingebauten Platin-Sensors, eine Temperaturmessung in gasförmigen und flüssigen Medien. Das einteilige Schutzrohr ist geschweißt, besteht aus dem Werkstoff 1.4571 und hat eine Abmessung von 6 x 50 mm. Das Widerstandsthermometer eignet sich daher hervorragend für Einsatzgebiete in der Klima- und Kältetechnik, im Heizungs-, Ofen- und Apparatebau, sowie in der Labortechnik. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Klemme | Messbereich: | -50..260 °C | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Länge der Sonde: | 50 mm | Länge des Anschlusskabels: | 2,5 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 60,63* | € 75,06* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 60,44* | € 75,17* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,96* | € 75,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,09* | € 75,68* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 63,21* | € 82,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|