| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36555979 Herst.-Nr.: 108113 EAN/GTIN: 4251401404362 |
| |
|
| | |
| Vollgummikupplung 230 V 211.0 GIFAS Vollgummi-SchutzkontaktkupplungAusführung:- Klappdeckel- Schutzart: IP 44- mit metrischer Verschraubung- mit selbstschließendem Deckel- schraubenlose zentrische Zugentlastung Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 200-250 V (50+60 Hz) blau | Schutzart (IP): | IP44 | Werkstoff: | Gummi | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 11,00* | € 11,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,86* | € 14,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 10,59* | € 14,89* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,87* | € 15,29* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,01* | € 16,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|