| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36402750 Herst.-Nr.: 10300111 EAN/GTIN: 4024608002354 |
| |
|
| | |
| CATV-Hausinstallat.kabel ws TELASS 100 M Sp.100 Für terr. und Sat-Anlagen. Lfd. Metermarkierung. Passend für F-Stecker F7TW und F7TWGG. Außenleiter Material: AL+Cu. EMV-Klasse " A" gemäß EN 50117 Weitere Informationen: | | Innenleiter-Durchmesser: | 1,13 mm | Innenleiter-Material: | Kupfer | Innenleiter-Oberfläche: | blank | Innenleiter-Klasse: | Kl.1 = eindrähtig | Außenleiter-Durchmesser: | 4,9 mm | Außenleiter-Material: | Kupfer | Außenleiter-Oberfläche: | verzinnt | Außenleiter-Form: | Folie + Geflecht | Dielektrikum: | Polyethylen, geschäumt (Foam PE) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 68,04* | € 87,28* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 68,13* | € 87,39* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 77,14* | € 98,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 139,74* | € 174,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6804* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|