Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-6Kant-Steckschlüss.-Set 117200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 117200 Steckschlüssel Steckschlüssel-Set
Cimco 117200 Steckschlüssel Steckschlüssel-Set
Artikel-Nr.:
     3517I-36256763
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117200
EAN/GTIN:
     4021103172001
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset

2K-6Kant-Steckschlüss.-Set 117200

Nicht isolierte Steckschlüssel mit blanker, mattverchromter Klinge. Sortiment 5- Teilig. SW 5,5x125 mm (-Artikelnr. 11 7205), SW 7x125 mm (-Artikelnr. 11 7207), SW 8x 125 mm (-Artikelnr. 11 7208), SW 10x125 mm (-Artikelnr. 11 7210), SW13x125 mm (-Artikelnr. 11 7213)
Weitere Informationen:
Anschlussmaß:
sonstige | 5,5 mm
Anzahl der Stecknüsse:
5
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
5
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
5
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Mit Knarre:
nein
Oberflächenschutz:
verchromt
Verpackung:
Karton (Box)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 46,43*
€ 60,48*
€ 5,95*
ab € 47,19*
€ 61,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,21*
€ 65,18*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 51,45*
€ 66,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 52,33*
€ 67,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 51,45* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.