Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmeschaft 9,5mm 6Kant f.14-30 207580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnahmeschaft 9,5mm 6Kant f.14-30 207580
Aufnahmeschaft 9,5mm 6Kant f.14-30 207580
Artikel-Nr.:
     3517I-36256104
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     207580
EAN/GTIN:
     4021104075806
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Lochsägen
Lochsägen Aufnahmeschaft
lochsägen aufnahmeschaft 6kt
aufnahmeschaft lochsägen

Aufnahmeschaft 9,5mm 6Kant f.14-30 207580

Aufnahmeschäfte komplett mit Führungsbohrer Bestellnr. 20 7590 und Außengewinde, passend zu Lochsägen aus HSS-Bi-Metall 9, 5 mm Sechskant, ohne Mitnehmer für Lochsägen 14 - 152 mm Ø
Weitere Informationen:
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser:
9,5 mm
Geeignet für Lochsägen:
14..152 mm
Mit Zentrierbohrer:
nein
Mit Schnellverschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lochsägen aufnahmeschaft cimco, Halter, Lochsägen-Aufnahmeschaft, Aufnahmeschaft
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 12,10*
€ 16,92*
€ 5,95*
ab € 12,45*
€ 17,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,13*
€ 18,36*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,36*
€ 18,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,11*
€ 19,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
207425
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.