Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer SP305 220-250V Trans140mm 45600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer SP305 220-250V Trans140mm 45600
Spannungsprüfer SP305 220-250V Trans140mm 45600
Artikel-Nr.:
     3517I-36253071
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     45600
EAN/GTIN:
     4034451456006
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer

Spannungsprüfer SP305 220-250V Trans140mm 45600

Spannungsprüfer, 140mm, AC 120-250V, transparent, lose geschüttet Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Spannungsmessbereich:
120..250 V
Länge:
140 mm
Klingenlänge:
65 mm
Klingenbreite:
3 mm
Interne Grundlast:
nein
Last zuschaltbar:
nein
Drehfeldrichtungsanzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,05*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,70*
€ 1,07*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,70*
€ 1,08*
1 Tag
38
1
€ 4,98*
ab € 0,73*
€ 1,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,75*
€ 1,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.