Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-rund-Schraubendreher eds 3167 i 10 x 80mm 05022762001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6-rund-Schraubendreher eds 3167 i 10 x 80mm 05022762001
6-rund-Schraubendreher eds 3167 i 10 x 80mm 05022762001
Artikel-Nr.:
     3517I-36241217
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022762001
EAN/GTIN:
     4013288220127
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher

6-rund-Schraubendreher eds 3167 i 10 x 80mm 05022762001

Isolierte Stainless Klinge für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt zum Einsatz bei Edelstahlverschraubungen, Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und ergonomisches Verschrauben, Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung, Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen, Klinge aus Edelstahl gegen Fremdrostgefahr, Hochwertiger Kraftform Plus VDE Schraubendreher aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Größe (TX):
10
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Mit Bohrung:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Ausführung Schaft:
rund
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 8,21*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 7,33*
€ 9,80*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 7,47*
€ 9,98*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 7,10*
€ 10,25*
1
€ 5,90*
ab € 6,98*
€ 10,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.