Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktion Werkzeug-Set Crimphandy 1,5qmm CF CRIMPHANDY1,5SET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktion Werkzeug-Set Crimphandy 1,5qmm CF CRIMPHANDY1,5SET
Aktion Werkzeug-Set Crimphandy 1,5qmm CF CRIMPHANDY1,5SET
Artikel-Nr.:
     3517I-36223560
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1003670
EAN/GTIN:
     4055626472300
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover

Aktion Werkzeug-Set Crimphandy 1,5qmm CF CRIMPHANDY1,5SET

Werkzeug-Set, besteht aus: CRIMPHANDY 1,5 mm² (verpackt in einem robusten Koffer), CRIMPHANDY CUTTER und Bandaderendhülsen, 1,5 mm², 100 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen
Weitere Informationen:
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Antriebsart:
elektrisch
Abisolierlänge:
10,8 mm
Abisolierlänge einstellbar:
nein
Breite:
43 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
205 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.029,17*
€ 2.126,46*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.039,06*
€ 2.127,37*
Frei Haus
ab € 2.058,97*
€ 2.146,88*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.126,98*
€ 2.214,36*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 2.141,23*
€ 2.230,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.126,46*
€ 2.530,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.108,98*
€ 2.509,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.056,55*
€ 2.447,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.039,08*
€ 2.426,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.029,17*
€ 2.414,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.