| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36219718 Herst.-Nr.: 258-5014 EAN/GTIN: 4055143234917 |
| |
|
| | |
| Farbband Smart-Print Breite 50mm 74m sw 258-5014 Thermotransferfarbband für Smart Printer für selbstlaminierende Etiketten schwarz Weitere Informationen: | | Fax: | nein | Drucker: | ja | Scanner: | nein | Kopierer: | nein | Druckverfahren: | sonstige | Farbdruck: | nein | Duplexdruck: | nein | Max. Papierformat: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,50525* | € 7,93525* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,63* | € 8,11* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 5,82171* | € 8,38171* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,91* | € 8,51* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 6,15* | € 8,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|