Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabroller bis 380kg L501-swor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabroller bis 380kg L501-swor
Kabelabroller bis 380kg L501-swor
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-36209359
Hersteller:
     Litec Technik
Herst.-Nr.:
     L501-swor
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
kabelabroller

Kabelabroller bis 380kg L501-swor

Eine lastabhängige, wartungsfreie automatische Bremse bringt das Gerät nach kurzem, kontrolliertem Nachlauf zum Stehen, so bald der Kabelzug unterbrochen wird, diese Bremse ist die entscheidende Voraussetzung, um für leichte und schwere Abrollgüter ein- und dasselbe Gerät einsetzen zu können, die Abrollbremse stellt sich in ihrer Bremswirkung bei leichter Aderleitung ebenso wie bei schwereren Kabeltrommeln immer entsprechend dem momentan aufliegendem Gewicht ein und berücksichtigt so, dass z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Tragfähigkeit:
380 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel-Abroller, Kabelabspuler, Roll-Profi, Abroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,69*
€ 247,27*
Frei Haus
ab € 208,89*
€ 254,73*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,27*
€ 294,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,32*
€ 291,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,97*
€ 277,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,97*
€ 260,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.