Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage 81 S, 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserwaage 81 S, 40cm
Wasserwaage 81 S, 40cm
Artikel-Nr.:
     3517I-36200015
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     02502
EAN/GTIN:
     4005069025021
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Wasserwaage 81 S, 40cm

Griffiges, robustes Aluminium-Druckgussprofil mit einer schmalen und abgeschrägten Form. Einfache Reinigung- Verschmutzungen können dank der elektrostatischen Pulverbeschichtung wieder entfernt werden. Wasserwaage mit einer exakt plangefrästen Messfläche- keine Verfärbungen an Oberflächen, zum Beispiel bei Sichtmauerwerk. STABILA Einbautechnologie sorgt für Langzeitpräzision- Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,75 mm/m.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Anzahl der Libellen:
2
Werkstoff:
Aluminium
Magnetisch:
nein
Elektronisch:
nein
Mit Laser:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,17*
€ 40,29*
€ 4,90*
ab € 30,70*
€ 40,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,05*
€ 43,77*
Frei Haus
ab € 35,06*
€ 44,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,54*
€ 46,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.