Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Lufterhitzer DHP 22-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-36157871
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0082.0091
EAN/GTIN:
     4012799820918
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer
lufterhitzer 30kw

Elektro-Lufterhitzer DHP 22-16

Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus rostfreiem Stahl. Heizleistung stufenlos regelbar. Mit Temperaturregelsystem DTL 24 P (siehe Zubehör) betreiben. Empfohlenes Zubehör: Kanalfühler FL oder Raumfühler FR, Luftstromwächter LW 9, Luftfilter TFP .
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechteckig
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Nennbreite Kanal:
639 mm
Nennhöhe Kanal:
288 mm
Länge:
370 mm
Breite:
639 mm
Höhe:
288 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lufterhitzer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.368,89*
€ 1.483,00*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.361,53*
€ 1.483,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.366,00*
€ 1.492,22*
Frei Haus
ab € 1.374,86*
€ 1.496,69*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.545,32*
€ 1.667,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.483,00*
€ 1.764,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,50*
€ 1.729,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,50*
€ 1.659,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,83*
€ 1.636,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,89*
€ 1.628,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0779
ab € 285,72*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0781
ab € 153,13*
Zubehör
Maico
0149.0067
ab € 551,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.