Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC Elektro-Lufterhitzer DHP 22-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Elektro-Lufterhitzer DHP 22-16
MC Elektro-Lufterhitzer DHP 22-16
Artikel-Nr.:
     3461-60284130
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0082.0091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Lufterhitzer
lufterhitzer 30kw
MC Elektro-Lufterhitzer DHP 22-16 Drehstrom Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen. Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Mit nicht glühenden Rohrheizkörpern aus rostfreiem Stahl. Heizleistung stufenlos regelbar. Mit Temperaturregelsystem DTL 24 P (siehe Zubehör) betreiben. Empfohlenes Zubehör: Kanalfühler FL oder Raumfühler FR, Luftstromwächter LW 9, Luftfilter TFP ..., Schütz US 16 T, DTL 2 P-L (bei 16,5 kW bis 30 kW). Sicherheitshinweise Bei verschmutzten Rohrheizkörpern erhöhte Brandgefahr. Luftfilter TFP installieren. Mit 2 unabhängig voneinander schaltenden Temperaturbegrenzern. Mindestabstand zu brennbaren Materialien: 300 mm (bei Unterschreitung geeignete Isolation installieren). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: lufterhitzer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.363,75*
€ 1.521,60*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.359,73*
€ 1.522,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.368,26*
€ 1.531,45*
Frei Haus
ab € 1.377,41*
€ 1.536,22*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.542,75*
€ 1.718,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,57*
€ 1.811,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.509,04*
€ 1.795,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.441,96*
€ 1.715,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,09*
€ 1.668,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,73*
€ 1.618,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0779
ab € 285,82*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0781
ab € 152,57*
Zubehör
Maico
0149.0067
ab € 554,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.